Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0914-06

  • ERIKS:13566434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

10+

€ 2,41

46.19%

25+

€ 1,29

71.19%

50+

€ 0,76

83.05%

100+

€ 0,51

88.56%

200+

€ 0,42

90.68%

500+

€ 0,38

91.53%

1000+

€ 0,36

91.95%

2500+

€ 0,28

93.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0914-06
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
19 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
9 mm
d2
14 mm
d3
19 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij