€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,50 | - |
10+ | € 2,43 | 45.99% |
25+ | € 1,29 | 71.31% |
50+ | € 0,76 | 83.12% |
100+ | € 0,51 | 88.61% |
200+ | € 0,44 | 90.30% |
500+ | € 0,40 | 91.14% |
1000+ | € 0,38 | 91.56% |
2500+ | € 0,30 | 93.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-081416-06 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 16 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |