Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0809-055

  • ERIKS:13566421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,27

-

10+

€ 1,77

45.93%

25+

€ 0,93

71.51%

50+

€ 0,57

82.56%

100+

€ 0,36

88.95%

200+

€ 0,30

90.70%

500+

€ 0,27

91.86%

1000+

€ 0,25

92.44%

2500+

€ 0,23

93.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0809-055
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
5.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij