Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0612-06

  • ERIKS:13566417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,43/ stukexcl. btw

€ 5,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,43

-

10+

€ 2,38

46.35%

25+

€ 1,24

72.10%

50+

€ 0,74

83.26%

100+

€ 0,46

89.70%

200+

€ 0,40

90.99%

500+

€ 0,36

91.85%

1000+

€ 0,32

92.70%

2500+

€ 0,27

93.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0612-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij