Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0610-06

  • ERIKS:13566414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,41

-

10+

€ 2,34

46.98%

25+

€ 1,24

71.98%

50+

€ 0,72

83.62%

100+

€ 0,46

89.66%

200+

€ 0,40

90.95%

500+

€ 0,32

92.67%

1000+

€ 0,30

93.10%

2500+

€ 0,27

93.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0610-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij