Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0608-04

  • ERIKS:13566411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

10+

€ 2,38

46.58%

25+

€ 1,29

70.94%

50+

€ 0,80

82.05%

100+

€ 0,55

87.61%

200+

€ 0,42

90.60%

500+

€ 0,32

92.74%

1000+

€ 0,27

94.02%

2500+

€ 0,25

94.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij