Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0509-05

  • ERIKS:13566409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,37

-

10+

€ 2,32

46.96%

25+

€ 1,22

72.17%

50+

€ 0,72

83.48%

100+

€ 0,44

90.00%

200+

€ 0,38

91.30%

500+

€ 0,32

92.61%

1000+

€ 0,30

93.04%

2500+

€ 0,25

94.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0509-05
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
13 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij