€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,43 | - |
10+ | € 2,38 | 46.35% |
25+ | € 1,24 | 72.10% |
50+ | € 0,74 | 83.26% |
100+ | € 0,46 | 89.70% |
200+ | € 0,40 | 90.99% |
500+ | € 0,36 | 91.85% |
1000+ | € 0,32 | 92.70% |
2500+ | € 0,27 | 93.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-0408-08 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |