€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,35 | - |
10+ | € 2,28 | 47.60% |
25+ | € 1,20 | 72.49% |
50+ | € 0,70 | 83.84% |
100+ | € 0,44 | 89.96% |
200+ | € 0,36 | 91.70% |
500+ | € 0,30 | 93.01% |
1000+ | € 0,25 | 94.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-0408-06 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |