€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,33 | - |
10+ | € 2,28 | 47.37% |
25+ | € 1,20 | 72.37% |
50+ | € 0,68 | 84.21% |
100+ | € 0,42 | 90.35% |
200+ | € 0,36 | 91.67% |
500+ | € 0,30 | 92.98% |
1000+ | € 0,28 | 93.42% |
2500+ | € 0,23 | 94.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-0306-04 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |