€ 4,29/ stukexcl. btw
€ 5,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,29 | - |
10+ | € 2,24 | 47.79% |
25+ | € 1,16 | 73.01% |
50+ | € 0,67 | 84.51% |
100+ | € 0,40 | 90.71% |
200+ | € 0,32 | 92.48% |
500+ | € 0,28 | 93.36% |
1000+ | € 0,25 | 94.25% |
2500+ | € 0,21 | 95.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFM-0104-02 |
Asdiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 2 mm |
Flensdiameter | 6 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |