Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0103-02

  • ERIKS:13566401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,29

-

10+

€ 2,24

47.79%

25+

€ 1,16

73.01%

50+

€ 0,67

84.51%

100+

€ 0,40

90.71%

200+

€ 0,32

92.48%

500+

€ 0,28

93.36%

1000+

€ 0,25

94.25%

2500+

€ 0,21

95.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-0103-02
Asdiameter
1 mm
Buitendiameter
3 mm
Breedte
2 mm
Flensdiameter
5 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij