€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,06 | - |
10+ | € 2,32 | 24.22% |
25+ | € 1,77 | 42.24% |
50+ | € 1,44 | 52.80% |
100+ | € 1,22 | 60.25% |
200+ | € 1,16 | 62.11% |
500+ | € 1,12 | 63.35% |
1000+ | € 1,06 | 65.22% |
2500+ | € 1,05 | 65.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-2226-12 |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 1.5/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 47.625 mm |
Flensdikte | 3.175 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |