€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,00 | - |
10+ | € 2,32 | 22.78% |
25+ | € 1,77 | 41.14% |
50+ | € 1,41 | 53.16% |
100+ | € 1,20 | 60.13% |
200+ | € 1,14 | 62.03% |
500+ | € 1,08 | 63.92% |
1000+ | € 1,06 | 64.56% |
2500+ | € 1,03 | 65.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1620-16 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 1.1/4 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 38.1 mm |
Flensdikte | 4.7752 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |