Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1620-12

  • ERIKS:13566398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,91

-

10+

€ 2,22

23.53%

25+

€ 1,65

43.14%

50+

€ 1,35

53.59%

100+

€ 1,14

60.78%

200+

€ 1,06

63.40%

500+

€ 1,03

64.71%

1000+

€ 0,97

66.67%

2500+

€ 0,93

67.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFI-1620-12
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.1/4 in
Breedte
3/4 in
Flensdiameter
38.1 mm
Flensdikte
4.7752 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij