Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1620-08

  • ERIKS:13566397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,85

-

10+

€ 2,17

24.00%

25+

€ 1,58

44.67%

50+

€ 1,29

54.67%

100+

€ 1,06

62.67%

200+

€ 0,97

66.00%

500+

€ 0,93

67.33%

1000+

€ 0,91

68.00%

2500+

€ 0,86

70.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFI-1620-08
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.1/4 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
38.1 mm
Flensdikte
4.7752 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij