€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,66 | - |
10+ | € 1,98 | 25.71% |
25+ | € 1,39 | 47.86% |
50+ | € 1,08 | 59.29% |
100+ | € 0,86 | 67.86% |
200+ | € 0,80 | 70.00% |
500+ | € 0,74 | 72.14% |
1000+ | € 0,70 | 73.57% |
2500+ | € 0,68 | 74.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1618-12 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 1.1/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 34.925 mm |
Flensdikte | 1.5478 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |