€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,87 | - |
10+ | € 2,19 | 23.84% |
25+ | € 1,62 | 43.71% |
50+ | € 1,31 | 54.30% |
100+ | € 1,08 | 62.25% |
200+ | € 1,03 | 64.24% |
500+ | € 0,95 | 66.89% |
1000+ | € 0,93 | 67.55% |
2500+ | € 0,87 | 69.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1418-12 |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 1.1/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 34.925 mm |
Flensdikte | 3.9624 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |