€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,92 | - |
10+ | € 2,74 | 44.40% |
25+ | € 1,65 | 66.41% |
50+ | € 1,33 | 72.97% |
100+ | € 1,12 | 77.22% |
200+ | € 1,05 | 78.76% |
500+ | € 0,99 | 79.92% |
1000+ | € 0,95 | 80.69% |
2500+ | € 0,93 | 81.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1216-16 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 1 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 31.75 mm |
Flensdikte | 3.9624 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |