€ 2,60/ stukexcl. btw
€ 3,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,60 | - |
10+ | € 1,90 | 27.01% |
25+ | € 1,33 | 48.91% |
50+ | € 1,03 | 60.58% |
100+ | € 0,80 | 69.34% |
200+ | € 0,72 | 72.26% |
500+ | € 0,68 | 73.72% |
1000+ | € 0,65 | 75.18% |
2500+ | € 0,63 | 75.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1012-10 |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 3/4 in |
Breedte | 5/8 in |
Flensdiameter | 25.4 mm |
Flensdikte | 1.5748 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |