Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1012-08

  • ERIKS:13566393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,58

-

10+

€ 1,90

26.47%

25+

€ 1,33

48.53%

50+

€ 1,03

60.29%

100+

€ 0,76

70.59%

200+

€ 0,70

72.79%

500+

€ 0,67

74.26%

1000+

€ 0,65

75.00%

2500+

€ 0,61

76.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFI-1012-08
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
3/4 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
25.4 mm
Flensdikte
1.5748 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij