€ 2,58/ stukexcl. btw
€ 3,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,58 | - |
10+ | € 1,88 | 27.21% |
25+ | € 1,31 | 49.26% |
50+ | € 0,99 | 61.76% |
100+ | € 0,76 | 70.59% |
200+ | € 0,70 | 72.79% |
500+ | € 0,67 | 74.26% |
1000+ | € 0,63 | 75.74% |
2500+ | € 0,61 | 76.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-1012-06 |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 3/4 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 25.4 mm |
Flensdikte | 1.5748 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |