Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0810-16

  • ERIKS:13566391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

10+

€ 1,79

27.69%

25+

€ 1,20

51.54%

50+

€ 0,87

64.62%

100+

€ 0,67

73.08%

200+

€ 0,61

75.38%

500+

€ 0,57

76.92%

1000+

€ 0,51

79.23%

2500+

€ 0,46

81.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFI-0810-16
Asdiameter
1/2 in
Buitendiameter
5/8 in
Breedte
1 in
Flensdiameter
22.225 mm
Flensdikte
1.5748 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij