€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,45 | - |
10+ | € 1,77 | 27.91% |
25+ | € 1,18 | 51.94% |
50+ | € 0,86 | 65.12% |
100+ | € 0,65 | 73.64% |
200+ | € 0,59 | 75.97% |
500+ | € 0,55 | 77.52% |
1000+ | € 0,49 | 79.84% |
2500+ | € 0,44 | 82.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-0810-12 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 5/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 22.225 mm |
Flensdikte | 1.5748 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |