Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0607-04

  • ERIKS:13566389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,28

-

10+

€ 1,62

29.17%

25+

€ 1,05

54.17%

50+

€ 0,70

69.17%

100+

€ 0,49

78.33%

200+

€ 0,42

81.67%

500+

€ 0,38

83.33%

1000+

€ 0,32

85.83%

2500+

€ 0,30

86.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFI-0607-04
Asdiameter
3/8 in
Buitendiameter
7/16 in
Breedte
1/4 in
Flensdiameter
14.2875 mm
Flensdikte
0.8128 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij