€ 2,38/ stukexcl. btw
€ 2,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,38 | - |
10+ | € 1,67 | 29.60% |
25+ | € 1,12 | 52.80% |
50+ | € 0,80 | 66.40% |
100+ | € 0,59 | 75.20% |
200+ | € 0,51 | 78.40% |
500+ | € 0,44 | 81.60% |
1000+ | € 0,42 | 82.40% |
2500+ | € 0,38 | 84.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-0507-08 |
Asdiameter | 5/16 in |
Buitendiameter | 7/16 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 14.224 mm |
Flensdikte | 1.5748 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |