€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,32 | - |
10+ | € 1,63 | 29.51% |
25+ | € 1,06 | 54.10% |
50+ | € 0,74 | 68.03% |
100+ | € 0,55 | 76.23% |
200+ | € 0,44 | 81.15% |
500+ | € 0,40 | 82.79% |
1000+ | € 0,38 | 83.61% |
2500+ | € 0,32 | 86.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-0406-12 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 3/8 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 14.224 mm |
Flensdikte | 1.1938 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |