€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,28 | - |
10+ | € 1,62 | 29.17% |
25+ | € 1,05 | 54.17% |
50+ | € 0,70 | 69.17% |
100+ | € 0,49 | 78.33% |
200+ | € 0,42 | 81.67% |
500+ | € 0,38 | 83.33% |
1000+ | € 0,32 | 85.83% |
2500+ | € 0,30 | 86.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MFI-0204-03 |
Asdiameter | 1/8 in |
Buitendiameter | 1/4 in |
Breedte | 3/16 in |
Flensdiameter | 9.144 mm |
Flensdikte | 1.1938 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |