Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® L500 /iglidur® L500 L500FM-0810-09

  • ERIKS:13566152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,55

-

10+

€ 16,72

22.40%

25+

€ 8,72

59.52%

50+

€ 5,40

74.96%

100+

€ 3,84

82.19%

200+

€ 3,10

85.63%

500+

€ 2,62

87.83%

1000+

€ 2,47

88.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
L500FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L500
Materiaal loopvlak
iglidur® L500
Onderhoud
Onderhoudsvrij