Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® L500 /iglidur® L500 L500FM-0304-05

  • ERIKS:13566151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,81

-

10+

€ 6,27

42.00%

25+

€ 3,55

67.14%

50+

€ 2,38

78.03%

100+

€ 1,77

83.66%

200+

€ 1,41

86.99%

500+

€ 1,31

87.87%

1000+

€ 1,24

88.58%

2500+

€ 1,16

89.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
L500FM-0304-05
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
7.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L500
Materiaal loopvlak
iglidur® L500
Onderhoud
Onderhoudsvrij