€ 6,35/ stukexcl. btw
€ 7,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,35 | - |
10+ | € 3,72 | 41.32% |
25+ | € 2,19 | 65.57% |
50+ | € 1,48 | 76.65% |
100+ | € 1,10 | 82.63% |
200+ | € 0,89 | 85.93% |
500+ | € 0,80 | 87.43% |
1000+ | € 0,74 | 88.32% |
2500+ | € 0,68 | 89.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L350FM-1012-09 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |