Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® L350 /iglidur® L350 L350FM-0810-09

  • ERIKS:13566143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,55

41.56%

25+

€ 2,09

65.62%

50+

€ 1,43

76.56%

100+

€ 1,03

83.12%

200+

€ 0,84

86.25%

500+

€ 0,74

87.81%

1000+

€ 0,70

88.44%

2500+

€ 0,65

89.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
L350FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L350
Materiaal loopvlak
iglidur® L350
Onderhoud
Onderhoudsvrij