€ 5,47/ stukexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,47 | - |
10+ | € 3,17 | 42.01% |
25+ | € 1,86 | 65.97% |
50+ | € 1,27 | 76.74% |
100+ | € 0,93 | 82.99% |
200+ | € 0,74 | 86.46% |
500+ | € 0,68 | 87.50% |
1000+ | € 0,65 | 88.19% |
2500+ | € 0,59 | 89.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L350FM-0507-07 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |