Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® L350 /iglidur® L350 L350FM-0405-06

  • ERIKS:13566140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,00

-

10+

€ 2,93

41.44%

25+

€ 1,73

65.40%

50+

€ 1,14

77.19%

100+

€ 0,84

83.27%

200+

€ 0,68

86.31%

500+

€ 0,63

87.45%

1000+

€ 0,61

87.83%

2500+

€ 0,55

88.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
L350FM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L350
Materiaal loopvlak
iglidur® L350
Onderhoud
Onderhoudsvrij