€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,98 | - |
10+ | € 2,89 | 41.98% |
25+ | € 1,71 | 65.65% |
50+ | € 1,14 | 77.10% |
100+ | € 0,82 | 83.59% |
200+ | € 0,68 | 86.26% |
500+ | € 0,63 | 87.40% |
1000+ | € 0,59 | 88.17% |
2500+ | € 0,55 | 88.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L350FM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |