€ 11,82/ stukexcl. btw
€ 14,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,82 | - |
10+ | € 7,96 | 32.64% |
25+ | € 5,19 | 56.11% |
50+ | € 3,61 | 69.45% |
100+ | € 2,74 | 76.85% |
200+ | € 2,17 | 81.67% |
500+ | € 1,84 | 84.41% |
1000+ | € 1,65 | 86.01% |
2500+ | € 1,56 | 86.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L250FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |