€ 9,35/ stukexcl. btw
€ 11,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,35 | - |
10+ | € 5,61 | 40.04% |
25+ | € 3,65 | 60.98% |
50+ | € 2,55 | 72.76% |
100+ | € 1,90 | 79.67% |
200+ | € 1,52 | 83.74% |
500+ | € 1,31 | 85.98% |
1000+ | € 1,18 | 87.40% |
2500+ | € 1,12 | 88.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L250FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |