€ 8,91/ stukexcl. btw
€ 10,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,91 | - |
10+ | € 5,36 | 39.87% |
25+ | € 3,48 | 60.98% |
50+ | € 2,45 | 72.49% |
100+ | € 1,82 | 79.53% |
200+ | € 1,46 | 83.58% |
500+ | € 1,24 | 86.14% |
1000+ | € 1,12 | 87.42% |
2500+ | € 1,06 | 88.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L250FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |