€ 8,59/ stukexcl. btw
€ 10,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,59 | - |
10+ | € 5,15 | 40.04% |
25+ | € 3,34 | 61.06% |
50+ | € 2,34 | 72.79% |
100+ | € 1,77 | 79.42% |
200+ | € 1,41 | 83.63% |
500+ | € 1,20 | 86.06% |
1000+ | € 1,08 | 87.39% |
2500+ | € 1,03 | 88.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | L250FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |