€ 6,92/ stukexcl. btw
€ 8,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,92 | - |
10+ | € 4,31 | 37.64% |
25+ | € 2,91 | 57.97% |
50+ | € 2,22 | 67.86% |
100+ | € 1,90 | 72.53% |
200+ | € 1,62 | 76.65% |
500+ | € 1,33 | 80.77% |
1000+ | € 0,99 | 85.71% |
2500+ | € 0,86 | 87.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J4FM-2023-11 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |