Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1618-17

  • ERIKS:13566109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,90

-

10+

€ 4,24

38.57%

25+

€ 2,81

59.23%

50+

€ 2,13

69.15%

100+

€ 1,81

73.83%

200+

€ 1,50

78.24%

500+

€ 1,22

82.37%

1000+

€ 0,93

86.50%

2500+

€ 0,80

88.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J4FM-1618-17
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J4
Materiaal loopvlak
iglidur® J4
Onderhoud
Onderhoudsvrij