Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1416-17

  • ERIKS:13566108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,54

-

10+

€ 4,01

38.66%

25+

€ 2,64

59.59%

50+

€ 2,01

69.19%

100+

€ 1,81

72.38%

200+

€ 1,39

78.78%

500+

€ 1,16

82.27%

1000+

€ 0,86

86.92%

2500+

€ 0,72

88.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J4FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J4
Materiaal loopvlak
iglidur® J4
Onderhoud
Onderhoudsvrij