Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1214-15

  • ERIKS:13566107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,38

-

10+

€ 3,86

39.58%

25+

€ 2,49

61.01%

50+

€ 1,84

71.13%

100+

€ 1,52

76.19%

200+

€ 1,27

80.06%

500+

€ 0,99

84.52%

1000+

€ 0,74

88.39%

2500+

€ 0,63

90.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J4FM-1214-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J4
Materiaal loopvlak
iglidur® J4
Onderhoud
Onderhoudsvrij