Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1012-05

  • ERIKS:13566105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 0,97

83.28%

500+

€ 0,74

87.21%

1000+

€ 0,57

90.16%

2500+

€ 0,44

92.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J4FM-1012-05
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J4
Materiaal loopvlak
iglidur® J4
Onderhoud
Onderhoudsvrij