€ 5,47/ stukexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,47 | - |
10+ | € 3,17 | 42.01% |
25+ | € 1,90 | 65.28% |
50+ | € 1,33 | 75.69% |
100+ | € 1,05 | 80.90% |
200+ | € 0,82 | 85.07% |
500+ | € 0,61 | 88.89% |
1000+ | € 0,42 | 92.36% |
2500+ | € 0,32 | 94.10% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J4FM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |