Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4550-50

  • ERIKS:13566097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,26/ stukexcl. btw

€ 51,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,26

-

10+

€ 31,10

26.39%

25+

€ 23,33

44.78%

50+

€ 18,51

56.21%

100+

€ 15,62

63.04%

200+

€ 13,03

69.15%

500+

€ 9,88

76.62%

1000+

€ 8,55

79.77%

2500+

€ 7,96

81.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij