Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4044-40

  • ERIKS:13566096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,29/ stukexcl. btw

€ 36,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,29

-

10+

€ 21,89

27.73%

25+

€ 16,19

46.55%

50+

€ 12,73

57.97%

100+

€ 10,72

64.62%

200+

€ 8,91

70.58%

500+

€ 6,76

77.67%

1000+

€ 5,83

80.74%

2500+

€ 5,42

82.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij