Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4044-30

  • ERIKS:13566095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,70

-

10+

€ 19,11

28.40%

25+

€ 14,04

47.40%

50+

€ 11,00

58.79%

100+

€ 9,23

65.41%

200+

€ 7,70

71.17%

500+

€ 5,81

78.22%

1000+

€ 5,02

81.21%

2500+

€ 4,66

82.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij