Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3539-26

  • ERIKS:13566094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,98/ stukexcl. btw

€ 29,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,98

-

10+

€ 17,04

28.92%

25+

€ 12,43

48.18%

50+

€ 9,69

59.59%

100+

€ 8,13

66.09%

200+

€ 6,75

71.87%

500+

€ 5,11

78.68%

1000+

€ 4,41

81.62%

2500+

€ 4,07

83.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij