Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3539-16

  • ERIKS:13566093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,81/ stukexcl. btw

€ 25,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,81

-

10+

€ 14,61

29.77%

25+

€ 10,56

49.22%

50+

€ 8,17

60.73%

100+

€ 6,82

67.21%

200+

€ 5,66

72.79%

500+

€ 4,29

79.36%

1000+

€ 3,69

82.28%

2500+

€ 3,40

83.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij